{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 30 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,2 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,05 mm | |
Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant | 0,05 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206230 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197860279 | |
Gamintojo numeris | 206230 10/0,5 |