VHM toroidinė freza TPC 8/1,0 mm

Prekės Nr.: 206211 8/1,0

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,12×D
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 33 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 1 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 40 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 7,4 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto forma HA
Vidutinis drožlės storis hm maks. TPC būdu frezuojant trumpadrožlį aliuminį 0,045 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206211 8/1,0
EAN / GTIN 4045197812032
Gamintojo numeris 206211 8/1,0

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
280
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
270
Al >10 % Si
N
180
PMMA, akrilas
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti drožlių grioveliai, kuriais puikiai pasišalina ilgos aliuminio drožlės.
Su puikiai drožles formuojančiu dvigubu drožlialaužiu.
Su naujausios kartos DLC danga sp2.

Paskirtis:

Skirtos naudoti MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

Pastaba:

ae max = 0,12×D apdirbimui TPC metodu.
hmax: Lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį