VHM toroidinė freza, be dangos, ⌀ h6 DC / R1: 5/0,5mm

Prekės Nr.: 206190 5/0,5
Individual prices for business customers after login.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 5 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 19 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 4,7 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,02 mm
Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant 0,02 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206190 5/0,5
EAN / GTIN 4045197591661
Gamintojo numeris 206190 5/0,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
PMMA, akrilas
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti drožlių grioveliai, kuriais puikiai pasišalina ilgos aliuminio drožlės.
Tolerancija:
  • kampo spindulys
R1 = 0,5 tolerancija ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerancija ±0,03.
R1 > 1,5 tolerancija ±0,05.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM toroidinė freza, be dangos, ⌀ h6 D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 5/0,5mm

VHM toroidinė freza, be dangos, ⌀ h6 DC / R1: 5/0,5mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
40,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
51,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
50,00 €
Vidinis aušinimas ne ne ne
Norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Pjovimo briaunos ⌀ DC 5 mm 5 mm 5 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm 13 mm 9 mm
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6 h6 e8
Tipas W W W
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu Freza toroidiniu galu Freza toroidiniu galu

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį