GARANT Diabolo VHM toroidinė freza R1 0,3 1,5X20 mm

Prekės Nr.: 206158 1,5X20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / -0,005
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Diabolo
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 1,5 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas H
    Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
    Dantų skaičius Z 2
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,05×D frezavimui kopijuojant
    Kotas DIN 6535 HA su h5
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 1,5 mm
    Pjovimo briaunos spindulys R1 0,3 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 20 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 1,44 mm
    Bendras ilgis L 60 mm
    Koto ⌀ Ds 4 mm
    Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC 0,015 mm
    Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC 0,015 mm
    Pataisinis faktorius ap korr 0,35
    Spalvinis žymėjimas raudoni
    Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 206158 1,5X20
    EAN / GTIN 4045197935182
    Gamintojo numeris 206158 1,5X20

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <750 N/mm²
    P
    200
    Plienas <900 N/mm²
    P
    200
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    190
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    170
    Plienas <50 HRC
    H
    120
    Plienas <55 HRC
    H
    100
    Plienas <60 HRC
    H
    72
    Plienas <65 HRC
    H
    55
    Plienas <67 HRC
    H
    50
    Plienas <70 HRC
    H
    45
    INOX <900 N/mm²
    M
    90
    INOX >900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    GARANT Diabolo:
    speciali geometrija, nauja danga ir kietlydinis našiam grūdintojo plieno apdirbimui.
    Taip pat tinka ir elektrolitinio vario apdirbimui.
    Dvigubai pagaląsti pjovimo dantys užtikrina tikslų grūdintojo plieno apdirbimą.
    Posvyrio kampas α = 16°.
    Tolerancija:
    • Pjovimo briaunos spindulys: R1 = ±0,0025 mm.
    • Sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Pastaba:

    Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
    Vertės:
    Šoninis apdirbimas: ap = 0,1 × D × ap korr
    Kopijavimas: ap = 0,05 × D × ap korr
    Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių! Pvz.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį