{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 0,6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / -0,005 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,05×D frezavimui kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 0,6 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,05 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 3 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 0,58 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC | 0,015 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC | 0,015 mm | |
Pataisinis faktorius ap korr | 1 | |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206155 0,6X3 | |
EAN / GTIN | 4045197933683 | |
Gamintojo numeris | 206155 0,6X3 |