VHM freza toroidiniu galu R1 0,5 2,5X25 mm

Prekės Nr.: 206045 2,5X25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / -0,005
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 2,5 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 2,5 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 25 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 2,41 mm
Bendras ilgis L 60 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio liejinių šoninius paviršius 0,03 mm
Pastūma fz aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant 0,03 mm
Pataisinis faktorius ap korr 0,5
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206045 2,5X25
EAN / GTIN 4045197915726
Gamintojo numeris 206045 2,5X25

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
400
PMMA, akrilas
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su patobulinta DLC danga sp2. Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant aliuminio medžiagas užtikrinti. Apribotos tolerancijos užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.
Posvyrio kampas α = 16°.
Tolerancija:
  • Pjovimo briaunos spindulys: R1 = ±0,0025 mm.
  • Sužeminto koto⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
Vertės:
Griovelis: ap = 0,25 × D × apkorr
Šoninis apdirbimas: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopijavimas: ap = 0,25 × D × ap korr
Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!
Pvz.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį