VHM toroidinė freza 12/1,0 mm

Prekės Nr.: 206040 12/1,0

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 1 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 38 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 11 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,07 mm
Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant 0,079 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206040 12/1,0
EAN / GTIN 4062406087463
Gamintojo numeris 206040 12/1,0

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
PMMA, akrilas
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas. Užapvalintos pjovimo briaunos. Ypatingai tvirta freza su sustiprinta šerdimi.
Tolerancija: R1 = ±0,01 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį