{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frezos profilis | HR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 50 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 65 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,5 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti titane > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Pastūma fz apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 205711 25 | |
EAN / GTIN | 4045197541963 | |
Gamintojo numeris | 205711 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM rupiojo apdirbimo freza MTC 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
502,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
621,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
455,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | rožinė | žalia | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 | 45 | 45 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | d11 | d11 |
Koto ⌀ Ds | 25 | 25 | 25 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |