{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frezos profilis | HR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Bendras ilgis L | 54 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,15 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 205710 6 | |
EAN / GTIN | 4045197358189 | |
Gamintojo numeris | 205710 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rupiojo apdirbimo freza MTC 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
85,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje
96,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
63,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 | 45 | 45 |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D ;0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | Griovelio pjovimo gylis 1×D ;0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | Griovelio pjovimo gylis 1×D ;0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |