GARANT Master Steel SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC / TPC 6 mm

Prekės Nr.: 205554 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d11 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Frezos profilis: NR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: d11
  • Dantų skaičius Z: 5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Frezos profilis NR
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11
Dantų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,4×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC; TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 18 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 25 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 5,6 mm
Bendras ilgis L 62 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,3 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,03 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,04 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 205554 6
EAN / GTIN 4045197959935
Gamintojo numeris 205554 6

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
35
Ketus (G)
K
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su naujovišku profiliu, pritaikyta didesnėms pastūmoms. Lengvai užapvalintos pjovimo briaunos todėl užtikrinama didesnė briaunų apsauga. Smulkių grūdelių substratas suteikia atsparumo lūžiams.

Privalumai:

Įrankio geometrija tokia, kad būtų galima labai tankiai susuktas drožles pašalinti plokščiais drožlių grioveliais. Todėl įrankio šerdis išlieka išskirtinai tvirta.
Įleidimo kampas gali siekti iki 10°, nes kotas priekyje labai susiaurėja.

Paskirtis:

Rupiajam apdirbimui.
Be problemų apdirbant TPC metodu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Master Steel SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC / TPC 6 mm

GARANT Master Steel SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC / TPC 6 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
96,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje
65,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje
35,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
61,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
35,40 €
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 25 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Danga TiAlN SiTiN TiXSi AlCrN TiAlN
Bendras ilgis L 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11 f8 f8 f8 0 / -0,03
Pjovimo technika HPC; TPC MTC HPC MTC HPC
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį