{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Frezos profilis | NR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,4×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 52 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 13 mm | |
Bendras ilgis L | 99 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,7 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 205552 14 | |
EAN / GTIN | 4045197958990 | |
Gamintojo numeris | 205552 14 |