{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frezos profilis | NR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 36 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11,1 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 205550 12 | |
EAN / GTIN | 4045197814203 | |
Gamintojo numeris | 205550 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
545 vnt. yra sandėlyje
141,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 073 vnt. yra sandėlyje
82,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | taip | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,065 mm | 0,065 mm | 0,06 mm |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Serija | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |