{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 8 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 75 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203610 25 | |
EAN / GTIN | 4045197964731 | |
Gamintojo numeris | 203610 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM freza 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
432,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
567,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | geltona |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 6527 |
Ašmenys | VHM | VHM |
Tipas | N | W |
Dantų skaičius Z | 8 | 3 |
Koto ⌀ Ds | 25 | 25 |