{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 8 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 48 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Bendras ilgis L | 104 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,05 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203480 20 | |
EAN / GTIN | 4045197119636 | |
Gamintojo numeris | 203480 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM freza DIN 6535 HB 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
263,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje
127,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | be |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 | 38 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | h10 |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,107 | 0,107 |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,05 | 0,1 |
Koto ⌀ Ds | 20 | 20 |