{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC | 0,02 mm | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203282 8 | |
EAN / GTIN | 4045197597496 | |
Gamintojo numeris | 203282 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM freza HPC 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
298 vnt. yra sandėlyje
76,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
36,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
32,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | 50 laipsniai | 45 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | h10 | 0/−0,02 |
Dantų skaičius Z | 6 | 6 | 6 |