GARANT Master INOX VHM freza su drožlialaužiu TPC 12 mm

Prekės Nr.: 203118 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 6

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Inox
Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 36 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,07×D
Kotas DIN 6535 HB su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HB
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 48 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Drožlialaužių skaičius 2
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,24 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu INOX < 900 N/mm2 0,061 mm
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203118 12
EAN / GTIN 4062406783754
Gamintojo numeris 203118 12

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
320
Plienas <750 N/mm²
P
290
Plienas <900 N/mm²
P
260
Plienas <1100 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
220
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
120
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naši freza su netolygiai išdėstytais dantimis ir netolygiu sraigtiniu grioveliu. Didelis proceso patikimumas bei geresnis drožlių pasišalinimas dėl didesnių drožlialaužių. Optimizuotas kietmetalio substratas, užtikrinantis didesnį lūžimo lenkiant atsparumą ir ilgesnį įrankio tarnavimo laiką, taip pat apdirbant aukštos kokybės nerūdijantįjį plieną, ypač dvisluoksnį. Drožlialaužiai ant pjovimo briaunų pasislinkę.

Privalumai:

Sumažėjusios ištraukimo jėgos dėl sumažėjusio spiralės kampo.

Pastaba:

hmax: Lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai. Apdailos darbams rekomenduojame produktus Nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 ir 204019.
ae max = 0,07×D TPC apdirbimui.
Naujas produktas vietoje Nr. 203104 ir Nr. 203107.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį