{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 7 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 80 mm | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,4 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu INOX < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203107 20 | |
EAN / GTIN | 4045197954152 | |
Gamintojo numeris | 203107 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM freza su drožlialaužiais TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
529,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
536,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
497,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
469,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje
312,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | 40 laipsniai | 40 laipsniai | 40 laipsniai | 40 laipsniai |
Tipas | N | N | N | N | N |
Dantų skaičius Z | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Pjovimo technika | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |