{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,07×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 24 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 30 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Bendras ilgis L | 68 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Drožlialaužių skaičius | 1 | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,16 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu Toolox 44 HRC | 0,042 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203095 8 | |
EAN / GTIN | 4062406117344 | |
Gamintojo numeris | 203095 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM freza su drožlialaužiu TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
262 vnt. yra sandėlyje
62,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje
113,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
115,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
213 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
239 vnt. yra sandėlyje
56,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
75,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje
104,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,07×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,1×D | 0,18×D | 0,07×D | 0,1×D |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Pjovimo technika | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |