{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 64 mm | |
Bendras ilgis L | 123 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,32 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu Toolox 44 HRC | 0,071 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197814388 | |
Gamintojo numeris | 203090 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM freza su drožlialaužiais TPC 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje
319,00 €
306,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
367,00 €
352,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
364,00 €
350,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
302,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
202,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Spalvinis žymėjimas | žalia | mėlyna | mėlyna | žalia | žalia |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pjovimo technika | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Koto ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |