{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | TiSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 100 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 120 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Bendras ilgis L | 175 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,4 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant plieną TPC būdu < 900 N/mm2 | 0,134 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203087 20 | |
EAN / GTIN | 4062406569488 | |
Gamintojo numeris | 203087 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM freza su drožlialaužiu TPC 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
347,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
525,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D | 0,03×D |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | 40 laipsniai |
Dantų skaičius Z | 4 | 5 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,4 mm | 0,4 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |