{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,06×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 42 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 50 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 13,8 mm | |
Bendras ilgis L | 99 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Kampų užapvalinimas rv | 0,3 mm | |
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu titaną > 850 N/mm2 | 0,075 mm | |
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu Inconel® ruošinius | 0,065 mm | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203083 14 | |
Gamintojo numeris | 203083 14 |