{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203076 12 | |
EAN / GTIN | 4045197776358 | |
Gamintojo numeris | 203076 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM rupiojo apdirbimo freza MTC su vidiniu aušinimu, AlCrN, ⌀ e8 DC: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
211,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
245,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
164,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
414 vnt. yra sandėlyje
149,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
767 vnt. yra sandėlyje
100,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
196,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
161,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | AlCrN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | ne | ne | taip | taip | taip | ne |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |