GARANT Master UNI VHM kotinė freza HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm

Prekės Nr.: 203067 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Uni
Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga TiSiN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika MTC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 21 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 25 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 7,7 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Kampų užapvalinimas rv 0,2 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,05 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,06 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,03 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203067 8
EAN / GTIN 4062406569655
Gamintojo numeris 203067 8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
190
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
250
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam frezavimui iki 1,5×D gylio vientisame ruošinyje esant didelėms pastūmoms ir mažam radialiniam mušimui.
Šlifuoti 45° sraigtiniai drožlių grioveliai žymiai sumažina pjovimo jėgas apdirbimo metu ir gaunama geresnė paviršiaus kokybė.

Privalumai:

Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Master UNI VHM kotinė freza HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 8mm

GARANT Master UNI VHM kotinė freza HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
47,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
938 vnt. yra sandėlyje
41,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje
64,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
710 vnt. yra sandėlyje
79,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
560 vnt. yra sandėlyje
53,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
94,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
75,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
229 vnt. yra sandėlyje
49,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
967 vnt. yra sandėlyje
33,70 €
Sužeminto koto ⌀ D1 7,7 mm 7,5 mm 7,7 mm 7,7 mm 7,7 mm 7,7 mm 7,7 mm 7,5 mm 7,7 mm
Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai DIN 6527 Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Ašmenys VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai 38 laipsniai 38 laipsniai 38 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 40 laipsniai 38 laipsniai 42 laipsniai
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8 0 / −0,03 f8 f8 e8 e8 e8 0 / −0,03 e8
Dantų skaičius Z 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį