{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiXSi | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,25×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 46 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203047 12 | |
EAN / GTIN | 4045197679482 | |
Gamintojo numeris | 203047 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiXSi, ⌀ DC: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
371 vnt. yra sandėlyje
88,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
469 vnt. yra sandėlyje
86,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
182,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | 0 / -0,03 | d11 |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |