{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,1×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 73 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Bendras ilgis L | 120 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,24 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203038 12 | |
EAN / GTIN | 4045197718945 | |
Gamintojo numeris | 203038 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
169,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
122,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
194,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
321 vnt. yra sandėlyje
125,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
822 vnt. yra sandėlyje
62,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 73 | 46 | 73 | 36 | 36 |
Kampų nuožulos kampas | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bendras ilgis L | 120 | 93 | 120 | 83 | 83 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Koto ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |