{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 42 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Bendras ilgis L | 92 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,32 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203035 16 | |
EAN / GTIN | 4045197718815 | |
Gamintojo numeris | 203035 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje
199,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje
248,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
229,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
144,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
92,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | DIN 6527 | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 42 laipsniai | 42 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Pjovimo technika | HPC | MTC | MTC | HPC | MTC |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |