VHM freza HPC 10 mm

Prekės Nr.: 203024 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
    Dantų skaičius Z 4
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės kintamas
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,1×D apdirbant šoninius paviršius
    Kotas DIN 6535 HB su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo technika HPC
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 50 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Koto ⌀ Ds 10 mm
    Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,5 mm
    Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
    Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,065 mm
    Spalvinis žymėjimas mėlyna
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 203024 10
    EAN / GTIN 4045197955203
    Gamintojo numeris 203024 10

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    100
    Plienas <750 N/mm²
    P
    90
    Plienas <900 N/mm²
    P
    80
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    70
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    65
    TOOLOX 33
    H
    55
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX <900 N/mm²
    M
    45
    INOX >900 N/mm²
    M
    40
    Ti >850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Naujas produktas vietoje Nr. 203022.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį