VHM freza HPC / TPC 8 mm

Prekės Nr.: 203023 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
406 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės kintamas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,04×D
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC; TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 32 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,4 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,04 mm
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203023 8
EAN / GTIN 4045197857583
Gamintojo numeris 203023 8

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
195
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
145
TOOLOX 33
H
95
TOOLOX 44
H
70
INOX <900 N/mm²
M
85
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
50
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kotas kaip DIN 6535 HB.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 203018.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį