{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 21 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 25 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,2 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203016 8 | |
EAN / GTIN | 4045197551085 | |
Gamintojo numeris | 203016 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM freza su vidiniu aušinimu HPC 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje
128,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
116,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
99,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiSi | AlCrN | AlCrN |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Bendras ilgis L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | 35 laipsniai | 45 laipsniai | 35 laipsniai |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |
Tipas | N | N | N | N |