VHM freza HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 16Mmm

Prekės Nr.: 203014 16M
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
656 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga TiSi
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 48 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 58 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 15,5 mm
Bendras ilgis L 108 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,3 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,055 mm
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203014 16M
EAN / GTIN 4045197655240
Gamintojo numeris 203014 16M

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali TiSi danga.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 203013, 203015, 203021, 203027.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM freza HPC, TiSi, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 16Mmm

VHM freza HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 16Mmm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
656 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
224,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
228,00 €
Spalvinis žymėjimas mėlyna be mėlyna
Norma Gamykliniai standartai DIN 6527 Gamykliniai standartai
Kotas DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6
Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 48 mm 48 mm 48 mm
Ašmenys VHM VHM VHM
Pjovimo technika HPC HPC HPC; TPC

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį