{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | kintamas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,08×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | TPC; HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 30 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 40 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,25 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203011 10 | |
EAN / GTIN | 4045197851871 | |
Gamintojo numeris | 203011 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM freza HPC / TPC 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
242 vnt. yra sandėlyje
75,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
89,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
75,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
407 vnt. yra sandėlyje
61,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
369 vnt. yra sandėlyje
134,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | mėlyna | mėlyna | mėlyna | mėlyna | mėlyna |
Bendras ilgis L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | kintamas | nevienodas | kintamas | kintamas | nevienodas | nevienodas |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |