GARANT Master INOX VHM freza HPC / TPC 10 mm

Prekės Nr.: 203007 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
623 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h10
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Master Inox
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6527
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h10
    Dantų skaičius Z 4
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,1×D
    Kotas DIN 6535 HB su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo technika HPC; TPC
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 34 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 9,5 mm
    Bendras ilgis L 72 mm
    Koto ⌀ Ds 10 mm
    Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,25 mm
    Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
    Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
    Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,045 mm
    Spalvinis žymėjimas mėlyna
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 203007 10
    EAN / GTIN 4045197775757
    Gamintojo numeris 203007 10

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    250
    Plienas <750 N/mm²
    P
    230
    Plienas <900 N/mm²
    P
    200
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    180
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    115
    Plienas <50 HRC
    H
    80
    INOX <900 N/mm²
    M
    110
    INOX >900 N/mm²
    M
    90
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tinka rupiajam ir glotniajam apdirbimui.
    HPC frezos su patobulinta našia danga pasižymi puikiu patvarumu ir optimaliu produktyvumu apdirbant nerūdijančiuosius plienus. Padidintas atsparumas oksidacijai ir kietumas prie aukštos temperatūros.
    Darbui dideliais pjovimo greičiais, taip pat puikiai tinka ir TOOLOX® apdirbimui.

    Privalumai:

    Maža vibracija.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį