{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | kintamas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 40 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,25 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203006 10 | |
EAN / GTIN | 4045197851802 | |
Gamintojo numeris | 203006 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM freza HPC 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
86,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 907 vnt. yra sandėlyje
65,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
65,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
108,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 40 | 30 | 30 | 30 |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,5×D abdirbant briaunas | 0,12×D |
Bendras ilgis L | 80 | 72 | 72 | 72 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 | 22 | 22 | 22 |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |