{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | kintamas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Bendras ilgis L | 54 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,15 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202998 4 | |
EAN / GTIN | 4045197860927 | |
Gamintojo numeris | 202998 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM freza HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
35,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
247 vnt. yra sandėlyje
30,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
530 vnt. yra sandėlyje
30,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
73,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
451 vnt. yra sandėlyje
19,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | mėlyna | mėlyna | mėlyna | mėlyna |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | 35 laipsniai | 35 laipsniai | 40 laipsniai | 38 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | f8 | f8 | d11 | e8 |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,15 mm | 0,1 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |