{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC; TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 22 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,7 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202997 5 | |
EAN / GTIN | 4062406231576 | |
Gamintojo numeris | 202997 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM freza HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
41,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
453 vnt. yra sandėlyje
32,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
328 vnt. yra sandėlyje
41,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
86,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
494 vnt. yra sandėlyje
22,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,1×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,4×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,1×D | Griovelio pjovimo gylis 1×D; Griovelio pjovimo gylis 1×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,7 mm | 4,8 mm | 4,7 mm | 4,6 mm | 4,8 mm |
Bendras ilgis L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | f8 | h10 | d11 | e8 |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |