{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 73 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202991 12 | |
EAN / GTIN | 4062406569013 | |
Gamintojo numeris | 202991 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX M VHM freza HPC 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
395 vnt. yra sandėlyje
48,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
356 vnt. yra sandėlyje
71,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
796 vnt. yra sandėlyje
71,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
450 vnt. yra sandėlyje
89,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 | 45 | 45 | 45 |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;Griovelio pjūvio gylis 1×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,5×D apdirbant kraštus | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,5×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 | 35 | 35 | 40 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | f8 | f8 | h10 |
Tipas | N | N | N | N |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |