{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC; TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 46 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų užapvalinimas rv | 0,2 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202989 12M | |
EAN / GTIN | 4062406245078 | |
Gamintojo numeris | 202989 12M |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Master INOX M VHM freza HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12Mmm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
146,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
838 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiSi |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | mėlyna |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11,6 mm | 11,6 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | nevienodas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | f8 |