{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,15×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 40 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 98 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,25 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 60 HRC | 0,05 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC | 0,05 mm | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202982 20 | |
EAN / GTIN | 4045197459879 | |
Gamintojo numeris | 202982 20 |