VHM rupiojo apdirbimo freza MTC / TPC 4 mm

Prekės Nr.: 202978 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,1×D
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika MTC; TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 23 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 3,8 mm
Bendras ilgis L 62 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,05 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 60 HRC 0,008 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC 0,01 mm
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202978 4
EAN / GTIN 4045197431431
Gamintojo numeris 202978 4

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
115
Plienas <1400 N/mm²
P
115
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
30
Plienas <65 HRC
H
25
Plienas <67 HRC
H
20
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dėl šlifuotų 45° sraigtinių drožlių griovelių, žymiai mažesnės pjovimo jėgos apdirbimo metu ir geresnė paviršiaus kokybė.
Specialiai trochoidinio frezavimo strategijai.

Paskirtis:

Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

Pastaba:

Apdirbant > 55 HRC kietumo medžiagas, frezavimo gylį rekomenduojame sumažinti iki ap = 0,25×D...0,5×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį