{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Bendras ilgis L | 54 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,05 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 60 HRC | 0,008 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC | 0,01 mm | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202976 4 | |
EAN / GTIN | 4045197431257 | |
Gamintojo numeris | 202976 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM rupiojo apdirbimo freza MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
353 vnt. yra sandėlyje
45,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
41,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 054 vnt. yra sandėlyje
35,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
21,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | AlCrN | TiSiN | TiSiN |
Spalvinis žymėjimas | raudona | žalia | žalia | žalia |
Bendras ilgis L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 42 laipsniai | 42 laipsniai |
Tipas | H | N | N | N |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |