VHM freza 4 mm

Prekės Nr.: 202810 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Koto forma HA
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,04 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,02 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,023 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202810 4
EAN / GTIN 4045197662620
Gamintojo numeris 202810 4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
Plienas <1400 N/mm²
P
30
Plienas <55 HRC
H
25
INOX <900 N/mm²
M
40
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį