{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202760 6 | |
EAN / GTIN | 4045197118035 | |
Gamintojo numeris | 202760 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM freza 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 144 vnt. yra sandėlyje
20,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
40,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 58 | 58 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Koto forma | HB | HB |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 | 16 |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 |