{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202680 8 | |
EAN / GTIN | 4045197117786 | |
Gamintojo numeris | 202680 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM freza 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
266 vnt. yra sandėlyje
29,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
39,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 235 vnt. yra sandėlyje
26,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje
54,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 6527 | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipas | N | W | H | H |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |