{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 10 mm | |
Bendras ilgis L | 46 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202610 6 | |
EAN / GTIN | 4045197117526 | |
Gamintojo numeris | 202610 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM freza 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
22,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
610 vnt. yra sandėlyje
19,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
21,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 46 mm | 46 mm | 50 mm |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 3 |