VHM freza, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Prekės Nr.: 202556 8
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12 mm
Bendras ilgis L 55 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto forma HB
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,08 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,04 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,045 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202556 8
EAN / GTIN 4067263120636
Gamintojo numeris 202556 8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
105
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
60
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 202555.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM freza, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 8mm

VHM freza, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
360 vnt. yra sandėlyje
57,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje
50,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje
44,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje
30,40 €
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D pjaunant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius Griovelio pjūvio gylis 1×D; Griovelio pjūvio gylis 1×D Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D pjaunant
Spalvinis žymėjimas be raudona žalia žalia žalia
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne
Kotas DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Dantų skaičius Z 4 4 4 4 4
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį