{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,25×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,03 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,05 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202545 8 | |
EAN / GTIN | 4045197117342 | |
Gamintojo numeris | 202545 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM freza 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
423 vnt. yra sandėlyje
39,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
229 vnt. yra sandėlyje
39,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
71,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
222 vnt. yra sandėlyje
72,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
48,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | DLC | DLC | be dangos |
Bendras ilgis L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Koto ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |