{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 15 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 20 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,015 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,02 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202510 5 | |
EAN / GTIN | 4045197117212 | |
Gamintojo numeris | 202510 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM freza DIN 6535 HB 5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje
37,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
407 vnt. yra sandėlyje
16,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
286 vnt. yra sandėlyje
21,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje
15,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
21,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiAlN | AlCrN | be dangos | TiAlN |
Bendras ilgis L | 57 | 39 | 57 | 57 | 50 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6527 | Gamykliniai standartai | DIN 6527 | DIN 6527 | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |