{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D abdirbant briaunas | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 15 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 2,9 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202396 3 | |
EAN / GTIN | 4045197857460 | |
Gamintojo numeris | 202396 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM freza MTC 3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
279 vnt. yra sandėlyje
48,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 433 vnt. yra sandėlyje
51,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje
48,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
385 vnt. yra sandėlyje
28,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
277 vnt. yra sandėlyje
42,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | žalia | žalia | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |