VHM freza MTC 20 mm

Prekės Nr.: 202394 20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Danga SiTiN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HB
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika MTC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 60 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 74 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 19,5 mm
Bendras ilgis L 126 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,2 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,1 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,12 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202394 20
EAN / GTIN 4045197591654
Gamintojo numeris 202394 20

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
190
Plienas <1400 N/mm²
P
170
Plienas <55 HRC
H
90
Plienas <60 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
160
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali drožlių griovelių geometrija ir sustiprinta šerdis.
MTC rupiojo apdirbimo freza frezavimui iki 1,5×D gylio vientisame ruošinyje
.
Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.

Paskirtis:

Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį