{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | SiTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 19 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,9 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202392 5 | |
EAN / GTIN | 4045197538772 | |
Gamintojo numeris | 202392 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM freza MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 301 vnt. yra sandėlyje
51,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje
58,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
524 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
348 vnt. yra sandėlyje
32,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
48,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
55,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
26,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 19 mm | 24 mm | 17 mm | 25 mm | 19 mm | 24 mm | 19 mm |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,4×D pjaunant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,3×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D abdirbant briaunas | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,08×D |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | f8 | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 |
Tipas | N | N | N | N | N | N | N |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,048 mm | 0,048 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,048 mm | 0,048 mm | 0,04 mm |
Pjovimo technika | MTC | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC | HSC |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |